Motion
204UCFN2A36 A_B

FALK
204UCFN2A36 A_B

3:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04848354
N° MFR204UCFN2A36 A_B
Prix3,811.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN2A36 A_B

3:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04848354
N° MFR204UCFN2A36 A_B
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
Prix3,811.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    580 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1750
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    3:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    3:1
  • Facteur de service
    1.5

Détails

  • Ratio réel
    3.06:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Capacité de charge suspendue
    225 lbf
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 15 po
  • Puissance nominale thermique
    10 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1750 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN2A36 A B ULTRAMITE 35.25:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté