Motion
204UCFN2A5.0 N

FALK
204UCFN2A5.0 N

5:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 1.1250 po taille d’entrée, 1.1250 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848363
N° MFR204UCFN2A5.0 N
Prix3,770.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN2A5.0 N

5:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 1.1250 po taille d’entrée, 1.1250 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848363
N° MFR204UCFN2A5.0 N
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
Prix3,770.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    204
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182T, 184T
  • Rapport nominal
    5:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.1250 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    5:1
  • Longueur de l’arbre
    2.0000 po

Détails

  • Ratio réel
    5.00:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    5.6 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN2A5.0 N ULTRAMITE 5.040:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté