Motion
2050FZ2A-2.252 210T

FALK
2050FZ2A-2.252 210T

2050FZ2A-2.252 210T ULTRAMAX
N° D’ARTICLE MI04848476
N° MFR2050FZ2A-2.252 210T
Prix25,477.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2050FZ2A-2.252 210T

2050FZ2A-2.252 210T ULTRAMAX
N° D’ARTICLE MI04848476
N° MFR2050FZ2A-2.252 210T
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
Prix25,477.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    14.6200 po
  • Longueur du boîtier
    52.9000 po, 1343.66 mm
  • Largeur du boîtier
    421.64 mm;16.6000 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210T
  • Poids
    238.816 kg, 526.5 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    10289740
  • Numéro CUP du fabricant
    782934246388
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934246388

Aperçu

Description du fabricant
2050FZ2A-2.252 210T ULTRAMAX

Les clients ont également acheté