Motion
2050FZ2A-3.095 320TS

FALK
2050FZ2A-3.095 320TS

3.095:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04848516
N° MFR2050FZ2A-3.095 320TS
Prix26,474.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2050FZ2A-3.095 320TS

3.095:1 Rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI04848516
N° MFR2050FZ2A-3.095 320TS
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
Prix26,474.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    14.5200 po
  • Longueur du boîtier
    52.9000 po, 1343.66 mm
  • Largeur du boîtier
    16.6000 po;421.64 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    320TS
  • Ratio
    3.095:1
  • Poids
    265.351 kg, 585.00 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10289767
  • Numéro CUP du fabricant
    782934246647
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934246647

Aperçu

Description du fabricant
2050FZ2A-3.095 320TS ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté