Motion
205UCBN2A20 N

FALK
205UCBN2A20 N

20.61:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI04848628
N° MFR205UCBN2A20 N
Prix3,826.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCBN2A20 N

20.61:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI04848628
N° MFR205UCBN2A20 N
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
Prix3,826.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    50N-m;440
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 kW;1 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    3914.4 N, 880.0 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    1.0 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    440.0 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
205UCBN2A20 N ULTRAMITE 20.61:1

Les clients ont également acheté