Motion
205UCBN2A56 A B ULTRAMITE

FALK
205UCBN2A56 A B ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - double réduction, 54:1 rapport, type d’entrée d’arbre solide, taille d’entrée 0.7500 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848663
N° MFR205UCBN2A56 A B ULTRAMITE
Prix4,540.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCBN2A56 A B ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - double réduction, 54:1 rapport, type d’entrée d’arbre solide, taille d’entrée 0.7500 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848663
N° MFR205UCBN2A56 A B ULTRAMITE
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
Prix4,540.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    10.594 x 8.03 x 8.19 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.19 po
  • Longueur du boîtier
    10.594 po
  • Largeur du boîtier
    8.03 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    205
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 63.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2380 po-lb à 63 tr/min
  • Ratio
    56:1
  • Poids
    47.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    2.560 ch à 3500 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934317811

Aperçu

Description du fabricant
205UCBN2A56 A B ULTRAMITE 54.00:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté