Motion
205UCBN3A160 A B ULTRAMIT

FALK
205UCBN3A160 A B ULTRAMIT

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Triple réduction, 151.7:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848686
N° MFR205UCBN3A160 A B ULTRAMIT
Prix4,711.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCBN3A160 A B ULTRAMIT

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Triple réduction, 151.7:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848686
N° MFR205UCBN3A160 A B ULTRAMIT
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
Prix4,711.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    10.594 x 8.03 x 8.19 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.19 po
  • Longueur du boîtier
    10.594 po
  • Largeur du boîtier
    8.03 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    205
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 22.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3980 po-lb à 22 tr/min
  • Ratio
    160:1
  • Poids
    53.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    1.530 ch à 3500 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934327735

Aperçu

Description du fabricant
205UCBN3A160 A B ULTRAMITE 151.70:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté