Motion
205UCBN3A180 A_A

FALK
205UCBN3A180 A_A

180:1 Rapport, Type d’entrée face C, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848687
N° MFR205UCBN3A180 A_A
Prix4,711.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCBN3A180 A_A

180:1 Rapport, Type d’entrée face C, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848687
N° MFR205UCBN3A180 A_A
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
Prix4,711.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    6.7500 po
  • Longueur du boîtier
    12.5000 po, 317.50 mm
  • Largeur du boîtier
    130.05 mm;5.1200 po
  • Débit maximal tr/min
    10 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    282.46 N-m;2500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Ratio
    180:1
  • Longueur de l’arbre
    50.80 mm;2.0000 po
  • Poids
    12.47 kg, 27.5 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    7784.39 N, 1750 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    2500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
205UCBN3A180 A ULTRAMITE 172.20:1

Les clients ont également acheté