Motion
205UCBN4A225A_A

FALK
205UCBN4A225A_A

232.81:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 50.80 mm, 2.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848708
N° MFR205UCBN4A225A_A
Prix7,554.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCBN4A225A_A

232.81:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 50.80 mm, 2.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848708
N° MFR205UCBN4A225A_A
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
Prix7,554.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Débit maximal tr/min
    7.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    114.3 N-m;1012
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Ratio
    225:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    7784 N, 1750 lbf
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 612
  • Normes respectées
    AGMA
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1012 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
205UCBN4A225 A ULTRAMITE 232.8:1

Les clients ont également acheté