Motion
205UCFN2A11 A_D

FALK
205UCFN2A11 A_D

11.23:1 Rapport, Type d’entrée face C, 1.1250 po taille d’entrée, 38.10 mm, 1.5000 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848717
N° MFR205UCFN2A11 A_D
Prix4,804.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCFN2A11 A_D

11.23:1 Rapport, Type d’entrée face C, 1.1250 po taille d’entrée, 38.10 mm, 1.5000 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848717
N° MFR205UCFN2A11 A_D
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
Prix4,804.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    156 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    497.13 N-m;4400
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC/184TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Ratio
    11.23:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    56.7 kg, 125 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    7784.39 N, 1750 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal concentrique
  • Série
    Série 2000
  • Couple nominal (po-lb)
    4400 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
205UCFN2A11 A D ULTRAMITE 10.89:1

Les clients ont également acheté