Motion
205UCFN2A14 N

FALK
205UCFN2A14 N

15:1 Réduction, 15:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, taille d’entrée 0.8750 po, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI04848726
N° MFR205UCFN2A14 N
Prix4,100.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCFN2A14 N

15:1 Réduction, 15:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, taille d’entrée 0.8750 po, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI04848726
N° MFR205UCFN2A14 N
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
Prix4,100.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    205
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Débit maximal tr/min
    120 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    750
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    14:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    27.5 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Numéro CUP du fabricant
    662468301198
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Réduction
    15:1
  • Série
    UCFN
  • Couple nominal (po-lb)
    750 po-lb
  • CUP_NON
    662468301198

Aperçu

Description du fabricant
205UCFN2A14 N ULTRAMITE 14.58:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté