Motion
205UCFN2A20 N

FALK
205UCFN2A20 N

20:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 1.2500 po taille d’entrée, 1-1/4 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848738
N° MFR205UCFN2A20 N
Prix4,100.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
205UCFN2A20 N

20:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 1.2500 po taille d’entrée, 1-1/4 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848738
N° MFR205UCFN2A20 N
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
Prix4,100.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Débit maximal tr/min
    86 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/4 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.12 kW;1.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp

Aperçu

Description du fabricant
205UCFN2A20 N ULTRAMITE 20.61:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté