Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier2060
- Taille du cadre NEMA/IEC180T
- Rapport nominal131.3:1
- Ratio131.3:1
- Poids579.15 lb
Détails
- Accessoires inclusSupport de moteur et couplage d’entrée
- Ratio réel131.3:1
- Matériau du boîtierAcier
- Style d’entréeVisage NEMA C
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant10138407
- Page de produit du fabricant
- Type de réducteurConcentrique en ligne
- RéductionForfait trois services
- Série2000
- CUP_NON782934248030
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.