Motion
206UCBN2A36 A B ULTRAMITE

FALK
206UCBN2A36 A B ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 39.86:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.7500 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849086
N° MFR206UCBN2A36 A B ULTRAMITE
Price$3,865.86/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCBN2A36 A B ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 39.86:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.7500 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849086
N° MFR206UCBN2A36 A B ULTRAMITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,865.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    11.424 x 8.66 x 8.43 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.43 po
  • Longueur du boîtier
    11.424 po
  • Largeur du boîtier
    8.66 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 94.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5530 po-lb à 94 tr/min
  • Ratio
    39.86:1
  • Poids
    59.00 lb

Details

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    7.980 ch à 3500 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934318344

Aperçu

Description du fabricant
206UCBN2A36 A B ULTRAMITE 39.86:1

You May Also Like

Les clients ont également acheté