Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier206
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal282 N-m;2500
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie35 mm
- Ratio100:1
Details
- Ratio réel103.88:1
- Style d’entréeVisage NEMA C
- Type d’entréeAdaptateur de moteur
- Puissance d’entrée maximale0.75 hp
- Type d’alésage de sortieArbre creux (claveté)
- Capacité de charge suspendue11120 N, 2500 lbf
- Type de réducteurPlanétaire en ligne
- SérieSérie 612
- Puissance nominale thermique10 hp
- Couple nominal (po-lb)2500 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
206UCBN3A100 .A A ULTRAMITE 99.54:1
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.