Motion
206UCFN2A18 A_B

FALK
206UCFN2A18 A_B

18:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur, 1.1250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04849179
N° MFR206UCFN2A18 A_B
Prix3,938.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCFN2A18 A_B

18:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur, 1.1250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04849179
N° MFR206UCFN2A18 A_B
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
Prix3,938.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    97 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182T
  • Rapport nominal
    18:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    18:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    18.00:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.56 kW;0.75 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 15 po
  • Puissance nominale thermique
    0.75 hp

Aperçu

Description du fabricant
206UCFN2A18 A B ULTRAMITE 20.20:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon