Motion
206UCFN2A32 A_B

FALK
206UCFN2A32 A_B

32:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04849195
N° MFR206UCFN2A32 A_B
Prix3,938.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCFN2A32 A_B

32:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04849195
N° MFR206UCFN2A32 A_B
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
Prix3,938.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Débit maximal tr/min
    56 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    32:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    32:1
  • Facteur de service
    1.15

Détails

  • Ratio réel
    31.45:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Planétaire en ligne
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    15 hp

Aperçu

Description du fabricant
206UCFN2A32 A B ULTRAMITE 33.80:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon