Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée1.1250 po
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal1000 N-m;8850
- Taille du cadre NEMA/IEC143T/145T
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio100:1
- Facteur de service1.0
- Longueur de l’arbre75 mm;2.9528 po
- Poids12.5 kg, 27.5 lb
Détails
- Ratio réel103.88:1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAdaptateur en ligne
- Puissance d’entrée maximale0.75 kW;1 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux à clé
- Capacité de charge suspendue6672 N, 1500 lbf
- Type de réducteurPlanétaire
- Réduction100:1
- SérieSérie 15 po
- Puissance nominale thermique10 hp
- Couple nominal (po-lb)8850 po-lb
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.