Motion
206UCFN3A180 A_A

FALK
206UCFN3A180 A_A

180:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 38.10 mm, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849248
N° MFR206UCFN3A180 A_A
Prix4,994.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
206UCFN3A180 A_A

180:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 38.10 mm, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849248
N° MFR206UCFN3A180 A_A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,994.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    9.7 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1000 N-m;8850
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    180:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    180:1

Détails

  • Ratio réel
    180.25:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 2000
  • Couple nominal (po-lb)
    8850 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
206UCFN3A180 A ULTRAMITE 187.80:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté