Motion
2070FZ2A-20.54 280T

FALK
2070FZ2A-20.54 280T

20.54:1 Réduction, 20.54:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849371
N° MFR2070FZ2A-20.54 280T
Prix43,505.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2070FZ2A-20.54 280T

20.54:1 Réduction, 20.54:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849371
N° MFR2070FZ2A-20.54 280T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43,505.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    17.1600 po
  • Longueur du boîtier
    59.8000 po
  • Largeur du boîtier
    21.0000 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280T
  • Rapport nominal
    20.54:1
  • Ratio
    20.54:1
  • Poids
    638 lb

Détails

  • Ratio réel
    20.54:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10290050
  • Numéro CUP du fabricant
    782934249808
  • Réduction
    20.54:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934249808

Aperçu

Description du fabricant
2070FZ2A-20.54 280T ULTRAMAX

Les clients ont également acheté