Motion
2070FZ2A-3.954 360T

FALK
2070FZ2A-3.954 360T

2070FZ2A-3.954 360T ULTRAMAX
N° D’ARTICLE MI04849425
N° MFR2070FZ2A-3.954 360T
Prix46,284.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2070FZ2A-3.954 360T

2070FZ2A-3.954 360T ULTRAMAX
N° D’ARTICLE MI04849425
N° MFR2070FZ2A-3.954 360T
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
Prix46,284.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    17.1600 po
  • Longueur du boîtier
    59.8000 po, 1518.92 mm
  • Largeur du boîtier
    21.0000 po;533.40 mm
  • Poids
    329.308 kg, 726.0 lb

Détails

  • Ratio réel
    3.954:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10290233
  • Numéro CUP du fabricant
    782934251764
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934251764

Aperçu

Description du fabricant
2070FZ2A-3.954 360T ULTRAMAX

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good