Motion
207UCBN2A8.0 N ULTRAMITE

FALK
207UCBN2A8.0 N ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 8.218:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.8750 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849641
N° MFR207UCBN2A8.0 N ULTRAMITE
Prix5,550.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCBN2A8.0 N ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 8.218:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.8750 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04849641
N° MFR207UCBN2A8.0 N ULTRAMITE
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
Prix5,550.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    12.2 x 9.92 x 9.84 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.84 po
  • Longueur du boîtier
    12.2 po
  • Largeur du boîtier
    9.92 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    207
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 438.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4320 po-lb à 438 tr/min
  • Ratio
    8.218:1
  • Poids
    84.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    30.200 ch à 3500 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934318719

Aperçu

Description du fabricant
207UCBN2A8.0 N ULTRAMITE 8.218:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté