Motion
207UCFN2A50 A_C

FALK
207UCFN2A50 A_C

50:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849767
N° MFR207UCFN2A50 A_C
Prix5,475.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN2A50 A_C

50:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849767
N° MFR207UCFN2A50 A_C
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
Prix5,475.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    50:1

Détails

  • Ratio réel
    49.98:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 2000

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN2A50 A C ULTRAMITE 48.56:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté