Motion
207UCFN2A9.0 N

FALK
207UCFN2A9.0 N

09:1 Réduction, 9:1 rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 2.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849786
N° MFR207UCFN2A9.0 N
Prix4,814.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN2A9.0 N

09:1 Réduction, 9:1 rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 2.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849786
N° MFR207UCFN2A9.0 N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,814.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182T/184T
  • Rapport nominal
    9:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.0000 po
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    9:1

Détails

  • Ratio réel
    9.0:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    09:1
  • Série
    UltraMax

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN2A9.0 N ULTRAMITE 9.344:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon