Motion
207UCFN3A112 A_B

FALK
207UCFN3A112 A_B

112:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.1250 po taille d’entrée, 1.5000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849792
N° MFR207UCFN3A112 A_B
Prix6,388.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN3A112 A_B

112:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 1.1250 po taille d’entrée, 1.5000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849792
N° MFR207UCFN3A112 A_B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,388.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    207
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    112:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    112:1

Détails

  • Ratio réel
    112.1:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Omnibox

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN3A112 A B ULTRAMITE 116.30:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté