Motion
2080FZ2A-2.504 320TS

FALK
2080FZ2A-2.504 320TS

2.504:1 Réduction, 2.504:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849899
N° MFR2080FZ2A-2.504 320TS
Prix57,316.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2080FZ2A-2.504 320TS

2.504:1 Réduction, 2.504:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849899
N° MFR2080FZ2A-2.504 320TS
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
Prix57,316.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    62.0000 x 23.0000 x 18.9800 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    18.9800 po
  • Longueur du boîtier
    62.0000 po
  • Largeur du boîtier
    23.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2080
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    320TS
  • Ratio
    2.504:1
  • Poids
    880.0 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10290409
  • Numéro CUP du fabricant
    782934253621
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    2.504:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934253621

Aperçu

Description du fabricant
2080FZ2A-2.504 320TS ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté