Motion
208UCBN2A16 A D ULTRAMITE

FALK
208UCBN2A16 A D ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 16.69:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 1.1250 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04850078
N° MFR208UCBN2A16 A D ULTRAMITE
Prix8,149.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCBN2A16 A D ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 16.69:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 1.1250 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04850078
N° MFR208UCBN2A16 A D ULTRAMITE
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
Prix8,149.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    12.2 po
  • Largeur du boîtier
    12.6 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    208
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 219.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9540 po-lb à 219 tr/min
  • Ratio
    16:1
  • Poids
    160.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    32.900 ch à 3500 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934319808

Aperçu

Description du fabricant
208UCBN2A16 A D ULTRAMITE 16.69:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté