Motion
208UCBN2A22 A_E

FALK
208UCBN2A22 A_E

22:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur, 1.3750 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04850097
N° MFR208UCBN2A22 A_E
Prix8,868.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCBN2A22 A_E

22:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur, 1.3750 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI04850097
N° MFR208UCBN2A22 A_E
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
Prix8,868.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Débit maximal tr/min
    78 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    135.58 N-m;1200
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    22:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 2000
  • Couple nominal (po-lb)
    1200 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
208UCBN2A22 A E ULTRAMITE 23.32:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté