Motion
208UCBN2A5.0 A_E

FALK
208UCBN2A5.0 A_E

5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04850129
N° MFR208UCBN2A5.0 A_E
Prix8,868.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCBN2A5.0 A_E

5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04850129
N° MFR208UCBN2A5.0 A_E
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
Prix8,868.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    050
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    11.3 N-m;100
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.56 kW;0.75 hp
  • Type de réducteur
    Planétaire en ligne
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    100 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
208UCBN2A5.0 A E ULTRAMITE 5.214:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté