Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier208
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal587.52 N-m;5200
- Taille du cadre NEMA/IEC145TC
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po, 31.75 mm
- Ratio100:1
Détails
- Type d’entréeVisage en C
- Puissance d’entrée maximale1.5 hp
- Capacité de charge suspendue7784.39 N, 1750 lbf
- Type de réducteurConcentrique
- SérieSérie 2000
- Puissance nominale thermique10 hp
- Couple nominal (po-lb)5200 po-lb
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.