Motion
208UCBN3A125 A_C

FALK
208UCBN3A125 A_C

125:1 Réduction, 125:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, taille d’entrée 1.2500 , diamètre d’arbre de sortie 1.2500 , horizontal, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04850170
N° MFR208UCBN3A125 A_C
Prix9,552.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCBN3A125 A_C

125:1 Réduction, 125:1 rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, taille d’entrée 1.2500 , diamètre d’arbre de sortie 1.2500 , horizontal, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04850170
N° MFR208UCBN3A125 A_C
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
Prix9,552.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    208
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Débit maximal tr/min
    14 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2000
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    125:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    27.5 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    208UCBN3A125 A_C
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    horizontal
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    1250 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    125:1
  • Type de scellement
    Buna-N
  • Série
    Série 612
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    0.33 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2000 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
208UCBN3A125 A C ULTRAMITE 130.90:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté