Motion
208UCBN3A71 A_B

FALK
208UCBN3A71 A_B

7.5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 40 mm, 1.5748 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04850192
N° MFR208UCBN3A71 A_B
Prix9,449.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCBN3A71 A_B

7.5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 40 mm, 1.5748 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04850192
N° MFR208UCBN3A71 A_B
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
Prix9,449.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Taille du boîtier
    208
  • Dimensions du boîtier
    12.5000 x 6.0000 x 5.0000 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.5000 po
  • Longueur du boîtier
    12.5000 po
  • Largeur du boîtier
    6.0000 po
  • Débit maximal tr/min
    280 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1000 N-m;8850
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5748 po, 40 mm
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    71:1
  • Poids
    27.5 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    15 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    8850 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
208UCBN3A71 A B ULTRAMITE 74.69:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté