Motion
208UCFN2A11 N

FALK
208UCFN2A11 N

11.12:1 Réduction, 11.12:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04850217
N° MFR208UCFN2A11 N
Prix9,760.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCFN2A11 N

11.12:1 Réduction, 11.12:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04850217
N° MFR208UCFN2A11 N
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
Prix9,760.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    208
  • Débit maximal tr/min
    157 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    565
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    11.12:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    2.0000 po

Détails

  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Numéro de catalogue du fabricant
    208UCFN2A11 N
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein à clavette
  • Capacité de charge suspendue
    500 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    11.12:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • Puissance nominale thermique
    3.0 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    565 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
208UCFN2A11 N ULTRAMITE 11.47:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté