Motion
208UCFN2A56 N

FALK
208UCFN2A56 N

5:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 47.63 mm, 1.8750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04850297
N° MFR208UCFN2A56 N
Prix9,760.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCFN2A56 N

5:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 47.63 mm, 1.8750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04850297
N° MFR208UCFN2A56 N
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
Prix9,760.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    208
  • Débit maximal tr/min
    338 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    324 N-m;2870
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.8750 po, 47.63 mm
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    56:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    11.5 kW;15.4 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    208UCFN2
  • Puissance nominale thermique
    15.4 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2870 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
208UCFN2A56 N ULTRAMITE 55.80:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté