Motion
2090FZ2A-25.66 440T

FALK
2090FZ2A-25.66 440T

2090FZ2A-25.66 440T ULTRAMAX
N° D’ARTICLE MI04850474
N° MFR2090FZ2A-25.66 440T
Prix82,868.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2090FZ2A-25.66 440T

2090FZ2A-25.66 440T ULTRAMAX
N° D’ARTICLE MI04850474
N° MFR2090FZ2A-25.66 440T
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
Prix82,868.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    24.0000 po
  • Longueur du boîtier
    84.0000 po, 2133.60 mm
  • Largeur du boîtier
    26.0000 po;660.40 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    440T
  • Ratio
    25.66:1
  • Poids
    643.65 kg, 1419.00 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782934255021
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934255021

Aperçu

Description du fabricant
2090FZ2A-25.66 440T ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté