Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-8
- Poids du tuyau24.50 lb/pi
- Longueur50.00 pi
- Rayon de courbure minimum7 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.1299 po
- Épaisseur du mur0.2925 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement2500 psi
- CouleurRayures noires et rouges (barbier)
- Raccords compatiblesSérie EJ
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de tuyauTuyau de vapeur
- Matériau du tube intérieurChlorobutyle
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEH08408
- Numéro CUP du fabricant639789337122
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie EH084
- Matériau du tubeChlorobutyle
- Applications typiquesTuyau de vapeur.
- CUP_NON639789337122
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité