Motion
CDA2C63-330
Cylindre pneumatique à biellette CA2 - Alésage de 63 mm, course de 330 mm, tige de 20 mm, filetage mâle M18x1.5 , tige unique, œil arrière (détachable), montage MP4 , coussin aux deux extrémités, ports BSPT 3/8
N° D’ARTICLE MI04851885
N° MFRCDA2C63-330
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique à biellette CA2 - Alésage de 63 mm, course de 330 mm, tige de 20 mm, filetage mâle M18x1.5 , tige unique, œil arrière (détachable), montage MP4 , coussin aux deux extrémités, ports BSPT 3/8
N° D’ARTICLE MI04851885
N° MFRCDA2C63-330
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Hauteur totale
    85 mm
  • Longueur totale
    542 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M18x1.5
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    330 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série CA2 de SMC est un cylindre pneumatique léger à biellette. L’ajustement fin de l’amorti est maintenant possible en raison de l’augmentation de la plage d’ajustement du coussin d’air. Le modèle CA2 peut être commandé avec des supports pivotants arrière ou à l’extrémité de la tige. Le CA2 est disponible dans une grande variété d’options qui les rendront adaptées à de nombreuses applications différentes. Une variété d’interrupteurs automatiques sont disponibles pour le montage, y compris des interrupteurs compacts et des interrupteurs résistants au champ magnétique. Le modèle CA2 est disponible en tailles d'alésage 40, 50, 63, 80 et 100 et est conforme à la norme RoHS.
  • Support pivotant en angle uni
    CA2-B06
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CA2-D06
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CA2-C06
  • Montage à bride - MF1/MF2
    CA2-F06
  • Fixations au pied - MS1
    CA2-L06
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    Œillet arrière (détachable), MP4
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-05D
  • Œillet de tige
    I-05A
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-05
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CA2-63Z-PS
  • Série
    CA2
  • Support pivotant de tourillon
    CA2-S06

Aperçu

Description du fabricant
CDA2C63-330 CYLINDRE, CA2, TIRANT
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté