Motion
MY1MW63-500L
CYLINDRE SANS TIGE MY1 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI04851895
N° MFRMY1MW63-500L
Prix1,739.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE SANS TIGE MY1 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI04851895
N° MFRMY1MW63-500L
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
Prix1,739.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Hauteur totale
    129 mm
  • Longueur totale
    990 mm
  • Largeur totale
    152 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    500 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres sans tige MY1W sont dotés d’un chariot et d’un piston monopièces qui couvrent toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité intérieure pour maintenir la pression d’air combinée à un couvercle antipoussière extérieur pour l’ignifugation de la poussière et la résistance à l’eau. Une option de joint latéral est disponible pour une protection supplémentaire dans les environnements plus difficiles. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Il est offert en guide de roulement à glissière intégré pour une stabilité latérale afin de protéger contre les impacts de charge latérale ou en guide de suiveur de came intégré pour fournir un mouvement de table à glissière fluide et précis. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
  • Changement automatique
    Aucun interrupteur
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Type de guide
    Guide de palier coulissant - Couvercle de protection
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Orientation de montage
    Plafond, horizontal, vertical, mural
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Options incluses
    Couvercle de protection
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Trousse de joint
    MY1M63-PS
  • Série
    MY1
  • Type d’ajusteur de course
    Avec amortisseur de chute à faible charge + boulon de réglage
  • Suffixe pour accident vasculaire cérébral
    Les deux extrémités

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE SANS TIGE MY1MW63-500L
  • Tailles d’alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
  • Pression de service minimum : 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
  • Vitesse : 100 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
  • Option de course longue : jusqu'à 3000 mm (XB11)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon