Motion
95000509
Mèche Jobber Length - 13/64 po, acier haute vitesse, cannelure 2-7/16 po, angle de pointe 118 °, OAL 3-5/8 po
N° D’ARTICLE MI04852643
N° MFR95000509
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - 13/64 po, acier haute vitesse, cannelure 2-7/16 po, angle de pointe 118 °, OAL 3-5/8 po
N° D’ARTICLE MI04852643
N° MFR95000509
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    13/64 po
  • Cannelure Longueur  
    2-7/16 po
  • Global Longueur  
    3-5/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M7
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
95000509 MÈCHE 13/64 LONGUEUR DE TAILLEUR