Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche15/64 po
- Longueur de cannelure1-5/16 po
- Longueur totale2-7/16 po
- Diamètre de la tige15/64 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM42
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Type de tigeRonde unie
- Direction de la spiraleSpirale droite