Motion
6404110
Insert de rainurage à double extrémité en carbure à revêtement TiN/TiAlN de qualité submicronique IC808
N° D’ARTICLE MI04853411
N° MFR6404110
Prix101.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de rainurage à double extrémité en carbure à revêtement TiN/TiAlN de qualité submicronique IC808
N° D’ARTICLE MI04853411
N° MFR6404110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    2 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    4 mm
  • Angle de décharge
    7 °

Détails

  • Application
    Rainure
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    GIP 4.00E-2.00
  • Insérer le style
    GIP
  • Qualité du fabricant
    IC808
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
6404110 GIP 4.00E-2.00 IC808