Motion
5407JF25A Montage à bride

FALK
5407JF25A Flange Mount

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 25:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI04855025
N° MFR5407JF25A Flange Mount
Prix27,949.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5407JF25A Flange Mount

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 25:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI04855025
N° MFR5407JF25A Flange Mount
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
Prix27,949.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5407
  • Taille du boîtier
    5407
  • Distance centrale
    8.0300 po, 204 mm
  • Dimensions du boîtier
    17.76 x 8.3 x 23.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    23.38 po
  • Longueur du boîtier
    17.76 po
  • Largeur du boîtier
    8.3 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5407
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    4-7/16 po;112.70 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:04
  • Diamètre de l’arbre
    4.4380 po, 112.70 mm
  • Longueur de l’arbre
    8.5000 po;216 mm
  • Poids
    738.10 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Comprend
    Bride
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5407JF25A Montage à bride
  • Vitesse maximale
    1753 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Bague conique TA (aide au couple)
  • Profondeur nette du produit
    8.3000 po;211 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5407JF
  • Trousse de bras de couple
    Requis mais vendu séparément
  • CUP_NON
    782934268960

Aperçu

Description du fabricant
5407JF25A MONTAGE SUR BRIDE 0794396

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté