Motion
AE-2015

AIMCO
AE-2015

Tournevis à cordon, taille de mèche compatible : 1/4 po, poids : 1.2lb po, longueur totale : 9.2 po, poignée : en ligne
N° D’ARTICLE MI04855686
N° MFRAE-2015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AIMCO
AE-2015

Tournevis à cordon, taille de mèche compatible : 1/4 po, poids : 1.2lb po, longueur totale : 9.2 po, poignée : en ligne
N° D’ARTICLE MI04855686
N° MFRAE-2015

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    1/4 po
  • Longueur totale
    9.2 po
  • Poids de l’outil
    1.2 lb
  • Couple
    1.7 à 15.6 po

Détails

  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Style de poignée
    En ligne
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Réversible
    Non réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    110 V

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS ÉLECTRIQUE AE-2015 2-15 PO-LB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon