Motion
ZPT32UF-A8
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI04856202
N° MFRZPT32UF-A8
Prix13.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI04856202
N° MFRZPT32UF-A8
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
Prix13.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    4.5 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Taille du filetage de montage
    Filetage mâle, M8 x 1
  • Hauteur totale
    40.5 mm
  • Poids global
    26 g
  • Diamètre du tampon
    32 mm
  • Poids
    26 g

Détails

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc fluoro
  • Type de coupelle
    Plat
  • Orientation d’entrée
    Vertical
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +250 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc fluoro
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
ZPT32UF-A8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté