Motion
MX1087629
Mèche MarxBore , longueur revendeur - série 334 , 4.1 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 54 mm, angle de pointe 135 °, OAL 83 mm
N° D’ARTICLE MI04857105
N° MFRMX1087629
Prix4.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche MarxBore , longueur revendeur - série 334 , 4.1 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 54 mm, angle de pointe 135 °, OAL 83 mm
N° D’ARTICLE MI04857105
N° MFRMX1087629
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
Prix4.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    4.1 mm
  • Cannelure Longueur  
    54 mm
  • Global Longueur  
    83 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Point Angle  
    135 °
  • Série
    334

Aperçu

Description du fabricant
87629 334 NOIR/GLD 4.1MM OCTOBRE