Spécifications
Dimensions
- Drill Bit Size9/16 in
- Flute Length4-13/16 in
- Overall Length6-5/8 in
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier haute vitesse
- Point Angle118 °
- Type de pointStandard
- Série330
- Type de tigeRonde
Aperçu
Description du fabricant
80165 330 HSS JBR DRL BLK OX 9/16"