Motion
MX1086794
Taraud à main à cannelure droite MarxBore de la série 114 , matériau en acier haute vitesse, fini noir et or, 3 cannelures, taille de filetage no 3 – 48 , direction droite
N° D’ARTICLE MI04859589
N° MFRMX1086794
Prix14.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à main à cannelure droite MarxBore de la série 114 , matériau en acier haute vitesse, fini noir et or, 3 cannelures, taille de filetage no 3 – 48 , direction droite
N° D’ARTICLE MI04859589
N° MFRMX1086794

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-13/16 po
  • Filetage Longueur  
    1/2 po
  • Taille du filetage
    #3 – 48

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    114
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2

Aperçu

Description du fabricant
86794 114 MARXBORE BOTT 3-48 H2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon