Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe0.1130 po
- Type de longueurTalon
- Usine Diamètre0.0750 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Tige Diamètre1/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineCarbure
- Usine d’extrémité miniatureMiniatures
- Nombre de Cannelures2
- Série5906
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale