Motion
MT3192351
MORSE ® Outils de coupe, fraise à bout carré - série 5928T , matériau au carbure, finition/revêtement ALTiN, extrémité unique, diamètre de fraise de 3/16 po, 3 cannelures, longueur de coupe de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04861109
N° MFRMT3192351
Prix38.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, fraise à bout carré - série 5928T , matériau au carbure, finition/revêtement ALTiN, extrémité unique, diamètre de fraise de 3/16 po, 3 cannelures, longueur de coupe de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04861109
N° MFRMT3192351
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
Prix38.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    5/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3/16 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    5928T
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
92351 5928T RUF/AILETTE 3F 3/16" DIAM.