Motion
MX1084376
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Double Cut, 3/8 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 3/4 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI04861190
N° MFRMX1084376
Prix42.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Double Cut, 3/8 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 3/4 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI04861190
N° MFRMX1084376
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
Prix42.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Longueur de la coupe
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité plate
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    597
  • Forme
    Cylindrique
  • Numéro de transaction
    SA-3L6

Aperçu

Description du fabricant
84376 597 BURR SA-3L6 D/C 3/8"